Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Nobo Schaukasten 1902282 extraflach innen magnetisch 9×A4
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-154236700
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1902282
EAN/GTIN:
5028252221818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Haftnotizbrett
Hafttafel
Diese extraflachen, praktischen Kästen eignen sich perfekt für vielbenutzte Korridore und Arbeitsplätze. Sie können Aushänge mit Magneten befestigen oder die Weißwandtafel mit Boardmarkern beschriften. 5 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
98 x 73 x 2,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
9 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Stecker, Unterlagscheiben
Gewicht:
4,2 kg
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Werkstoff der Rückwand:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
... >
Präsentation & Planung
>
Prospekt-/ Infosysteme & Zubehör
>
Schaukästen
Weitere Suchbegriffe:
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Displayschaukasten
,
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
nobo schaukasten magnete
,
hafttafel
,
nobo memoboard
,
Bilderwechselrahmen
,
Infodisplays
,
Informationskasten
,
Informationskästen
,
Infotafeln
,
Schaukästen
,
Schautafeln
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 172,05*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 125,86*
€ 172,05*
Lager 1682
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,77*
€ 178,15*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 186,75*
€ 240,10*
Lager 467
360 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 183,51*
€ 241,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plakatrahmen, Poster, 500x700mm, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Nobo
1902210
ab € 44,51*
Zubehör
Plakatrahmen, Poster, 700x1000mm, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Nobo
1902209
ab € 61,87*
Zubehör
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Nobo
1901797
ab € 32,88*
Zubehör
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 2 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Nobo
1901798
ab € 48,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen