Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Extraflach Innenbereich magnetisch Tür Acrylglas 9xA4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten Extraflach Innenbereich magnetisch Tür Acrylglas 9xA4 weiß
Schaukasten Extraflach Innenbereich magnetisch Tür Acrylglas 9xA4 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1902282
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902282
EAN/GTIN:
     5028252221818
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Haftnotizbrett
Hafttafel
  • Nobo Schaukasten Extraflach für den Innenbereich
  • Magnetisch
  • Mit abschließbarer Glastür
  • Für 9 x DIN A4
  • Mit magnetischer Metallrückwand
  • Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern
  • Mit Sicherheitsschloß an der Seite
  • Nutzbare Tiefe: 11 mm
  • Einzigartige Haltewinkel ermöglichen eine einfache Montage
  • Lieferung inklusive Montageset und 2 Schlüsseln
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Material Tür: Aluminiumrahmen mit bruchfestem Acrylglas
  • Format: 805 x 1120 x 22 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Besonderheiten:
Mit abschließbarer Glastür. Für 9 x DIN A4. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 11 mm. Inklusuve 2 Schlüsseln.
Breite:
805 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
Weiß
Glasart:
Acrylglas, bruchfest
Höhe:
1120 mm
Marke:
Nobo
Rahmenfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium
Schloss vorhanden:
ja
Tafel magnethaftend:
ja
Tafelfläche:
Whiteboard
Tiefe:
22 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 126,49*
€ 171,91*
Frei Haus
ab € 145,74*
€ 188,54*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 224,60*
€ 2,95*
ab € 185,03*
€ 238,73*
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 183,33*
€ 240,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902210
ab € 44,12*
Zubehör
Nobo
1902209
ab € 62,00*
Zubehör
Nobo
1901797
ab € 33,65*
Zubehör
Nobo
1901798
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.