Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Flipchart Shark 1901918 Dreibeinstativ silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/971/a012971q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/971/a012971q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155000692
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1901918
EAN/GTIN:
     5028252170895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Klappbare Blockhalterung aus Metall zum schnellen und komfortablen Blockwechsel. mit Stifte-Clip über die ganze Tafelbreite. 15 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Impression Pro
Gesamthöhe:
190
Abmessung der Standfläche:
100 x 100 cm (B x T)
Verstellbereich:
110-187
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Dreiarmfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Marker
Gewicht:
13,6
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart Impression Pro
Maße der Oberfläche:
68,5 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Tafel, Stativtafel, Tafel mit Dreibein, Tafel mit Stativ, nobo stativtafel, stativ tafel, Flipcharts, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 105,60*
€ 136,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 106,40*
€ 137,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,21*
€ 139,11*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 114,66*
€ 153,00*
€ 4,50*
ab € 120,53*
€ 155,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-380-4
ab € 2,98*
Zubehör
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,26*
Zubehör
Nobo
1905243
ab € 75,67*
Zubehör
Nobo
1902386
ab € 152,80*
Zubehör
Staufen premio
608580000
ab € 3,97*
Zubehör
URSUS more than simpel paper
608580020
ab € 3,97*
Zubehör
Connect
KF01982
ab € 3,92*
Zubehör
Format Werk
036442
ab € 24,11*
Zubehör
Connect
KF01980
ab € 3,20*
Zubehör
ALCO Albert
6828V26
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.