Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stativ-Tafel
>
Artikel
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, ausklappbare Arme,weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1901918
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1901918
EAN/GTIN:
5028252170895
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl. Mit ausklappbaren Armen. Magnetisch. Ausklappbare Arme für die Präsentation zusätzlicher Seiten. Mit Teleskopbeinen. Stufenlos höhenverstellbar von 110 bis 187 cm. Hohe Löscheigenschaften. Resistent gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, zuklappbare Stifteablage und einem Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Stahl. Format: 680 x 1850 x 680 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
100
Masse (Gewicht):
11.5
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Werkstoff:
Stahl
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Ausführung des Fußes:
Teleskopbeine
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Ausziehbare Armen. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, zuklappbare Stifteablage und einem Marker mit Wischer.
Gesamthöhe:
1850
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Gestells:
grau
Ablageschale vorhanden:
Ja
Anzahl der Arme:
2
Garantiedauer:
10 Jahre
Abmessung der Standfläche:
680x680
Breite der Tafel:
70
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Tafel
,
Stativtafel
,
Tafel mit Dreibein
,
Tafel mit Stativ
,
leitz flipchart
,
stativ tafel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding 380 Flipchartmarker 4er-Set sortiert
edding
4-380-4
ab € 2,97*
Zubehör
Alco 6838V26 Bastel-Magnet Rund
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,27*
Zubehör
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, weiß
Nobo
1905243
ab € 75,94*
Zubehör
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Nobo
1902386
ab € 152,25*
Zubehör
Flipchartblock green, Lineatur Vorderseite kariert, Breite 68cm, Höhe 99cm, Lochung
URSUS more than simpel paper
608580020
ab € 4,00*
Zubehör
Flipchartblöcke 68x99cm blanko 20 Blatt
Connect
KF01982
ab € 3,76*
Zubehör
Flipchartblöcke 68x99cm kariert/blanko 20 Blatt
Connect
KF01980
ab € 3,20*
Zubehör
Flipchartblöcke 68x99cm RC blanko 20 Blatt
Format Werk
608580000
ab € 24,19*
Zubehör
Haftmagnet rund, Tragkraft 300g, Durchmesser 24mm, Höhe 7mm, Packungsart und
ALCO Albert
6828V26
ab € 0,89*
Zubehör
Ursus Staufen Flipchartblock Green 608580000 68x99cm 20Bl. blanko
Format Werk
608580000
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen