Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stativ-Tafel
>
Artikel
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1905243
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1905243
EAN/GTIN:
5028252505215
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Dreibein-Flipchart Basic. Magnetisch. Mit Teleskopbeinen. Stufenlos höhenverstellbar von 105 bis 184 cm. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: hochwertiger Kunststoff. Format: 680 x 1840 x 680 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Teleskopbeine
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Masse (Gewicht):
11.4
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Höhe der Tafel:
100
Breite der Tafel:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: hochwertiger Kunststoff.
Garantiedauer:
1 Jahr
Garantie gewährt:
Ja
Gesamthöhe:
1840
Abmessung der Standfläche:
680x680
Farbe des Gestells:
grau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Tafel
,
Stativtafel
,
Tafel mit Dreibein
,
Tafel mit Stativ
,
nobo stativtafel
,
stativ tafel
,
flipchart grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Nobo
1905241
ab € 80,79*
Zubehör
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, ausklappbare Arme,weiß
Nobo
1901918
ab € 105,75*
Zubehör
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Nobo
1902386
ab € 153,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen