Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Flipchart ECO Standard Neutral F2100/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/228/a011228k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/228/a011228k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155004481
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     F2100/N
EAN/GTIN:
     4016946203494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Flipchart ECO Standard 68 x 105 cm (B x H) 190cm Metall weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO Standard
Gesamthöhe:
190
Abmessung der Standfläche:
88 x 66 cm (B x T)
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Gewicht:
16,3
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Metall
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart ECO Standard
Maße der Oberfläche:
68 x 105 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Tafel, Stativtafel, Tafel mit Dreibein, Tafel mit Stativ, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, stativ tafel, Flipcharts, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 97,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 73,69*
€ 97,67*
€ 5,50*
ab € 73,55*
€ 100,29*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 75,93*
€ 100,52*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 82,37*
€ 112,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,10*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,59*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,01*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,12*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,16*
Zubehör
Franken
A1070/186
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.