Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart ECO, Stahl, 2 ausklappbare Arme, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C1011-F2100/N
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2100/N
EAN/GTIN:
     4016946203494
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Dreibein-Flipchart ECO. Magnethaftend. beschriftbar. Mit ausklappbaren Armen für die Präsentation zusätzlicher Seiten. Mit Teleskopbeinen. Neigungswinkel: 11°. Stufenlos höhenverstellbar bis 190 cm. Mit Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff. Tafelformat: 68 x 105 cm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, weiß. Gestell/Rahmen: Metall, hellgrau. Format: 680 x 1900 x 700 mm. 3 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Masse (Gewicht):
11
Tafel magnethaftend:
Ja
Anzahl der Arme:
2
Tafel beschreibbar:
Ja
Gesamthöhe:
1900
Höhe der Tafel:
105
Typbezeichnung der Stativform:
3-Bein-Stativ
Abmessung der Standfläche:
680 x 700
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Gestells:
hellgrau
Breite der Tafel:
68
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Teleskopbeinen. Neigungswinkel: 11°. Stufenlos höhenverstellbar bis 190 cm. Mit Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,43*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,36*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,02*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,96*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,33*
Zubehör
Franken
A1070/186
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.