Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart MAULstandard 6372682 66x97cm Sternfuß 2 Papierhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/048/a009048v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/048/a009048v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/114/a011114b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/114/a011114c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/114/a011114d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155612400
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6372682
EAN/GTIN:
     4002390052573
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Praktisch: Zwei Papierhalter, seitlich ausklappbar und magnethaftend, aus stabilem Stahl, z. B. für beschriebene Flipchartblätter. Mobil und leicht: Rollen sind feststellbar aus bruchsicherem Kunststoff für leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand. Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate. Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff. Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Gesamthöhe:
196
Verstellbereich:
178-196
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Sternfuß mit 5 Rollen
Gewicht:
12,5
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
pulverbeschichtet
Material des Gestells:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobiles Flipchart MAULstandard
Maße der Oberfläche:
66 x 97 cm (B x H)
Durchmesser der Standfläche:
62
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel maul, schreibtafel, Flipcharts, Flipcharttafeln, Moderationstafeln, Schreibtafeln
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 83,89*
€ 108,53*
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 83,72*
€ 108,86*
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 96,92*
€ 124,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 137,71*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 117,06*
€ 150,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.