Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Signalband Abstand halten 58263-00000 50m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/153/a013153u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/153/a013153u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/153/a013153v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164009500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58263-00000
EAN/GTIN:
     4063565077531
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Sie sind auf der Suche nach einem Abstandsklebeband, das ins Auge fällt? Das tesa SIGNAL Social Distancing Tape ist aufgrund seiner Färbung nicht zu übersehen. Ein Schriftzug weist darauf hin, 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Sorgen Sie für Sicherheit mit dem tesa Abstandsklebeband - in Verkaufsräumen, im Büro, auf Parkplätzen oder auf Ihrem privaten Grundstück. Abstandsklebeband für Social Distancing: Ideal für die Abstandseinhaltung während der Corona-Pandemie. Unser Abstandstape können Sie mit allen tesa Packbandabrollern problemlos anbringen.
Weitere Informationen:
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Aufdruck vorhanden:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
selbstklebend:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Farbe des Aufdrucks:
rot
Text des Aufdruckes:
min. 1,5 m
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signalklebeband
Weitere Suchbegriffe: Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, packband tesa rot 50 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband rot, Hinweisband, Hinweisbänder, Klebeband, Klebebänder, Markierungsbänder, Markierungsklebeband, Markierungsklebebänder, Packbänder, Signalbänder, Signalklebebänder, Verpackungsklebebänder, Warnbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 4,69*
1
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,70*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,72*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 4,83*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,96*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0792* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.