Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex Ringgummimatte octomat FC481222OCBK 80x120cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/747/a010747j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/747/a010747j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/272/a013272b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/272/a013272c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187224190
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC481222OCBK
EAN/GTIN:
     5060044744075
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Hammerschlagmatte
Hochleistungsstarke Eingangsmattenlösung. Ideal für den privaten, öffentlichen oder gewerblichen Eingang mit hohem Durchgangsverkehr. Strapazierfähige und unempfindliche Eingangsmatte. Sehr widerstandsfähig und witterungsbeständig, perfekt für den Einsatz bei Regen und Schnee. Durch Verbindungsstücke lassen sich individuell große Flächen schützen. Wahlweise mit Bürsteneinsätzen für effektiveren Schmutzfang.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
octomat®
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
80 x 120 cm (B x T)
Noppen vorhanden:
Nein
biologisch abbaubar:
Ja
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringgummimatte octomat®
Weitere Suchbegriffe: Noppenmatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatte schwarz, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Bodenschutzmatten, Fußmatten, Ringgummimatten, Schmutzmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 46,02*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,75*
€ 46,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,49*
€ 63,90*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 63,90*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 66,30*
€ 88,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC4101522OCBK
ab € 43,16*
Ähnlich
Floortex
FC46822OCBK
ab € 23,31*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWISG
ab € 43,57*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWIBK
ab € 43,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.