Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex octomat Ringgummimatte für den Außenbereich aus robustem Gummi, schwarz, 80 x 120 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     392-FC481222OCBK
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC481222OCBK
EAN/GTIN:
     5060044744075
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Hammerschlagmatte

Doortex octomat Ringgummimatte für den Außenbereich

Octomat Ringgummimatte für den Außenbereich - Hochleistungsstarke Eingangsmattenlösung für den Außenbereich. Ideal für den privaten, öffentlichen oder gewerblichen Eingang mit hohem Durchgangsverkehr. Strapazierfähige und unempfindliche Eingangsmatte aus 100 % Gummi. Sehr widerstandsfähig und witterungsbeständig, perfekt für den Einsatz bei Regen und Schnee. Durch Verbindungsstücke lassen sich individuell große Flächen schützen. Wahlweise mit Bürsteneinsätzen für effektiveren Schmutzfang. Bestehend aus 20 % Naturkautschuk und 80 % recyceltem Gummi. 100 % biologisch abbaubar. Für ein optimales Schmutzkontroll-Ergebnis empfehlen wir ein doppeltes Eingangsmattensystem durch Kombination unserer Doortex Schmutzfangmatten für den Außen- und Innenbereich.

Produktmerkmale:

  • Extrem strapazierfähige und unempfindliche Ringgummimatte für den Außenbereich
  • Ideal für den Einsatz bei grobem Shcmutz und schlechtem Wetter wie Regen oder Schnee
  • Schmutz und Wasser fällt einfach durch und kann gut entweichen
  • Schnell trocknend
  • Wahlweise mit Verbindungsstücken, um größere Flächen zu stützen und dem eigenen Bedarf anzupassen
  • Bürsteneinsätze verstärken die Wirkung der Eingangsmatte und halten den Schmutz aus Ihrem Gebäude
  • Halten Sie Ihren Eingang mit dieser Matte sauber und gepflegt
  • Material aus 20 % Naturkautschuk und 80 % recyceltem Gummi
  • 100 % biologisch abbaubar
  • In zwei weiteren Größen erhältlich
  • Material: 100 % Gummi
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: anti-rutsch Gummirücken
Weitere Informationen:
Material:
100% Gummi
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Gummirücken
Oberseite:
Gummi
Produktabmessung:
80 x 120 cm
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Noppenmatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatte schwarz, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Schmutzfangmatte, Ringgummimatte, Ringgummimatten, Wabenmatte, Fußabstreifer, Fußabstreifer Außenbereich, Schmutzfangmatte Außenbereich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
20
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 45,89*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,63*
€ 46,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,53*
€ 63,82*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 43,23*
€ 63,82*
€ 5,95*
ab € 66,30*
€ 88,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC4101522OCBK
ab € 43,05*
Ähnlich
Floortex
FC46822OCBK
ab € 23,20*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWISG
ab € 43,37*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWIBK
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.