Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Octomat Außenbereich 80x120cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmutzfangmatte Octomat Außenbereich 80x120cm schwarz
Schmutzfangmatte Octomat Außenbereich 80x120cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFC481222OCBK
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC481222OCBK
EAN/GTIN:
     5060044744075
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Hammerschlagmatte
  • Schmutzfangmatten für den Außenbereich nehmen den gröbsten Schmutz von Ihren Schuhen und saugen bei nassen Schuhen das Wasser größtenteils auf, wodurch ein starkes Eindringen von Schmutz und Nässe in den Innenbereich vermindert wird
  • Haltbar, strapazierfähig und ideal bei schwierigen Wetterverhältnissen (Regen oder Schnee)
  • verknüpfen Sie mehrere Matten miteinander und setzen Sie ggf. Kratzbürsten für effektiveres Abschaben von Schmutz ein
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Doortex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
80 cm
Produktlänge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Noppenmatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, floortex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, gummimatte schwarz, Abtreter, Aussenbereichsmatte, Aussenmatte, Bodenschutzmatte, Fußbodenmatte, Fußmatte, Matte, Octomat, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Staubschutzmatte, Türmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 45,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,66*
€ 46,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,27*
€ 63,80*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 43,43*
€ 63,81*
€ 5,95*
ab € 66,21*
€ 88,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC4101522OCBK
ab € 42,98*
Ähnlich
Floortex
FC46822OCBK
ab € 23,14*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWISG
ab € 43,37*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWIBK
ab € 43,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.