Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Laptophalter FlexTop 170 BNEFT170DG 16Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/825/a013825j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/825/a013825j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/825/a013825l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/825/a013825o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187255700
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFT170DG
EAN/GTIN:
     8719274676560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Der FlexTop 170 ist ein Notebookständer für den Einstieg und wurde speziell für den Einsatz in Bereichen wie dem Homeoffice oder das Büro entwickelt. Positionieren Sie darauf leichte Laptops, Tablets und mobile Bildschirme. Das hochwertige Material macht diesen Laptopständer unempfindlich gegen Dellen und verleiht ihm einen exklusiven Look. Die flexible Lasche zum Einstellen der sieben Höhenstufensorgt für einen einfachen und schnellen Aufbau Ihres Laptops. Die Anti-Rutsch-Füße für einen sicheren Stand und eine Schaumstoffauskleidung zum Schutz Ihres Geräts vor Kratzern runden die Ausstattung des FlexTop 170 ab. Bringen Sie Ihren Laptopbildschirm mit dem FlexTop 170 auf die optimale Höhe und in den optimalen Betrachtungswinkel. Mehr visueller Komfort, eine bessere Körperhaltung und der beste Komfort für Sie, wenn Sie am Computer arbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FlexTop 170
Produktverwendung:
Notebooks bis 40,64 cm (16")
Maße:
20,6 x 0,65 x 27,7 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
3
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
110-225
zusammenklappbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzhülle
Gewicht:
0,18
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
recycelbar:
Ja
Farbe:
dunkelgrau matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookständer FlexTop 170
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,50*
ab € 41,43*
€ 53,01*
€ 6,78*
ab € 41,88*
€ 53,21*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 42,50*
€ 54,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 43,80*
€ 55,85*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 44,63*
€ 59,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.