Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195035700 Herst.-Nr.: 1009153 EAN/GTIN: 4250108808411 |
| |
|
| | |
| Für Personen mit Pflasterallergien geeignet. Jedes ist einzeln hygienisch eingesiegelt. Fingerverband-Sortiment für Betriebsverbandkästen. Aluminiumbedampft. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | aluderm®-aluplast | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13169 | Sterilität: | Ja | wasserdicht: | Nein | elastisch: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 Fingerverbände ca. 12 x 2 cm, 12 Fingerkuppenverbände, 12 Strips ca. 1,9 x 7,2 cm, 24 Strips ca. 2,5 x 7,2 cm | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pflaster aluderm®-aluplast | wasserabweisend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, aluderm verbandpaeckchen gross, hypoallergene pflaster, aluderm pflastersortiment, Erste Hilfe, Fingerpflaster, Fingerverbände, Heftpflaster, Pflaster, Pflasterverband, Pflasterverbände, Rollenpflaster, Universalpflaster, Verband, Verbände, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,92* | € 5,19* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,59* | € 5,86* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,76* | € 5,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 6,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,97* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|