Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195035700 Herst.-Nr.: 1009153 EAN/GTIN: 4250108808411 |
| |
|
| | |
| Für Personen mit Pflasterallergien geeignet. Jedes ist einzeln hygienisch eingesiegelt. Fingerverband-Sortiment für Betriebsverbandkästen. Aluminiumbedampft. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | aluderm®-aluplast | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pflaster aluderm®-aluplast | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13169 | Sterilität: | Ja | wasserdicht: | Nein | wasserabweisend: | Nein | elastisch: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 Fingerverbände ca. 12 x 2 cm, 12 Fingerkuppenverbände, 12 Strips ca. 1,9 x 7,2 cm, 24 Strips ca. 2,5 x 7,2 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, aluderm verbandpaeckchen gross, hypoallergene pflaster, aluderm pflastersortiment, Erste Hilfe, Fingerpflaster, Fingerverbände, Heftpflaster, Pflaster, Pflasterverband, Pflasterverbände, Rollenpflaster, Universalpflaster, Verband, Verbände, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,92* | € 5,30* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 5,84* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,60* | € 5,85* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,76* | € 5,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|