Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ST9175 Herst.-Nr.: 1009153 EAN/GTIN: 4250108808411 |
| | |
|
| | |
| Söhngen aluderm-aluplast Fingerverband Sortiment elastisch Pflaster Nachfüllpack für Betriebsverbandkästen nach DIN 13169 SÖHNGEN aluderm®-aluplast Fingerverband-Sortiment nach DIN- Nachfüllset für Betriebsverbandkästen bzw. Kfz-Verbandkasten
- elastische Pflaster
- einzeln eingesiegelt
- nach DIN 13157: 6 Fingerverbände à 12,0 x 2,0 cm, 6 Fingerkuppenverbände, 6 Strips à 1,9 x 7,2 cm, 12 Strips à 2,5 x 7,2 cm
- nach DIN 13169: 12 Fingerverbände à 12,0 x 2,0 cm, 12 Fingerkuppenverbände, 12 Strips à 1,9 x 7,2 cm, 24 Strips à 2,5 x 7,2 cm
- nach DIN 13164: 2 Fingerverbände 12 x 2 cm, 2 Fingerkuppenverbände, 2 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 4 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 13169 | Produktart: | DIN Nachfüllprodukt | Fingerpflaster | Produktkategorie: | Pflaster | Farbe: | weiß | Eigenschaft: | elastisch | Marke: | SÖHNGEN | Inhalt [Stück]: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, aluderm verbandpaeckchen gross, hypoallergene pflaster, aluderm pflastersortiment, Erste Hilfe, Fingerverband-Sortiment nach DIN 13169 für Betriebsverbandkästen, Söhngen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,92* | € 5,19* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,59* | € 5,86* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,76* | € 5,95* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 6,07* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,97* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|