Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009153 Herst.-Nr.: 1009153 EAN/GTIN: 4250108808411 |
| |
|
| | |
| - aluderm-aluplast Fingerverband-Sortiment 50 Stück - für Betriebsverbandkasten nach DIN 13169
- Inhalt:
- 12 aluderm-aluplast elastisch Fingerverband 12x2cm einzeln
- 12 aluderm-aluplast elastisch Fingerkuppenverband, einzeln
- 12 aluderm-aluplast elastisch Strip 1,9x7,2 cm, einzeln
- 24 aluderm-aluplast elastisch Strip 2,5x7,2 cm, einzeln
- Einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel
- aluderm-aluplast Wundverbandpflaster
- aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm-Wundauflage und Saugvlies.
- aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.
- aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend.
- Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert.
- Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.
- Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.
- aluderm-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt.
- Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.038 kg | Farbe: | weiß | GPSR: | W.Söhngen GmbH, Platter Str. , 84, 65232, Taunusstein, Deutschland, www.soehngen.de, info@soehngen.com, +49 6128 873 0 | Marke: | Söhngen | Packungsinhalt: | 50 Stück | Pharmazentralnummer (PZN): | 18066502 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, aluderm verbandpaeckchen gross, hypoallergene pflaster, aluderm pflastersortiment, erste, Hilfe, verband, verbandsstoff, Verbandstoff, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,91* | € 5,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 5,82* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,58* | € 5,83* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,73* | € 5,92* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|