Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Boardmarker 361 4-361002 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/948/a012948h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/948/a012948h.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-304063730
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-361002
EAN/GTIN:
     4004764104574
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
361
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Mechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Spitze austauschbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker 361
Ausführung der Farbe:
rot

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker edding, permanent marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,63*
2 Tage
70
1
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,64*
10 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,66*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,93*
€ 1,70*
3 Tage
107
1
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-361N
ab € 4,89*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 9,83*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,76*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,26*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,73*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.