Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Feinschreiber FINEPEN 151163 0,4mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/791/a006791r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/791/a006791r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304215960
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151163
EAN/GTIN:
     4005401511632
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Ein angenehmes Schreibgefühl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FINEPEN 1511
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
grün
Schaftfarbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner FINEPEN 1511
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
grün
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, fineliner grün 0,4 mm faber castel, feinliner grün, feinliner 0,4 mm, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
531
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
2 Tage
241
1
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,62*
1
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,64*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,66*
8 Tage
78
1
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943191
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.