Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA709567 Herst.-Nr.: 151163 EAN/GTIN: 4005401511632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fineliner FINEPEN 1511 grün
- Ausführung Spitze: Metallgefasste Faserspitze, 0,4, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, dokumentenecht
- Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung
- Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl
- Tinte auf Wasserbasis
- Dokumentenecht
- Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone
- Farbe der Kappe: grün
- Material des Clips: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Besonderheit: | Dokumentenecht | dokumentenecht: | ja | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, fineliner grün 0,4 mm faber castel, feinliner grün, feinliner 0,4 mm, Faserstift, Malstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,32* | € 0,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,34* | € 0,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,34* | € 0,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,34* | € 0,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,34* | € 0,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|