Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinliner Finepen, 0,4mm, dokumentenecht, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-500084011
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151163
EAN/GTIN:
     4005401511632
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner FINEPEN 1511 grün. Ausführung Spitze: Metallgefasste Faserspitze, 0,4, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, dokumentenecht. Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl. Tinte auf Wasserbasis. Dokumentenecht. Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone. Farbe der Kappe: grün. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
ja
lichtbeständig gegeben:
nein
geeignet für Schablone:
ja
Ausführung der Griffzone:
Runde ergonomische Griffzone
Mine auswechselbar:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
531
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
Lager 690
241
1
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,62*
1
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,64*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,66*
8 Tage
78
1
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943191
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.