Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandtasche PP V02.07 A3 Vollpappe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327031701
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.07
EAN/GTIN:
     4250315300814
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Starker Knickschutz. Zweifach-Verschluss-System. Stempelfestes Vollpappmaterial.
Weitere Informationen:
Maße:
309 x 447 x -30 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
universell
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Gewicht:
158
Material:
Vollpappe
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Adressfeldtasche vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche a3 weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5569*
€ 0,8657*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,91*
1 Tag
570
1
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,94*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 0,98*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 012.07
ab € 0,49*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.07
ab € 0,4244*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.07
ab € 0,4702*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.08
ab € 0,6371*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 42,50*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.06
ab € 34,97*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,18*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.07
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.