Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRPRO Luftpolstertasche Nr.W15 00012217 hk 215x265mm ws 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/911/a006911o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/911/a006911o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327039501
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012217
EAN/GTIN:
     4026283053300
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
W/15
Grammatur:
80
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Materialtrennung möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
16
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Innenmaße:
220 x 265 mm (B x H)
Außenmaße:
240 x 275 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,84*
€ 20,26*
1 Tag
unbekannt
€ 20,00*
ab € 14,61*
€ 22,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,57*
€ 30,84*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 615,37*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 549,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.