Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche AirPro W5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5870846
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     12217
EAN/GTIN:
     4040134050058
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Kombination aus weißem Kraftpapier und Luftpolsterfolie ist optimal. Die Oberfläche fühlt sich angenehm an und ist leicht zu bedrucken. Das Innere ist wasserabweisend und ein hervorragender Schutz für alle Arten von Versandgut. Zusätzlicher Clip-verschluss möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Größe:
215 x 265 mm (B x L)
Farbe:
weiß
Klebung:
Haftklebung
Außenformat:
240 x 275 mm (B x L)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Jiffy-Versandtasche, Kunststoff-Versandhülle, Kunststoff-Versandtasche, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Papierpolster-Versandhülle, Papierpolster-Versandtasche, PE-Schaum-Versandtasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 13,84*
€ 20,26*
1 Tag
unbekannt
€ 20,00*
ab € 14,61*
€ 22,52*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,57*
€ 30,84*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 615,37*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 549,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.