Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONG Versandtasche 03002486 C4 mF hk 120g ws 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/131/a009131q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/131/a009131q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327048701
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     03002486
EAN/GTIN:
     4040134154466
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
BONG Versandtasche Topstar DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 120g/m² hochweiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topstar
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Topstar
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 selbstklebend mit fenster 120 g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
250
Frei Haus
ab € 0,07024*
€ 0,09754*
1 Tag
2250
250
€ 5,95*
ab € 0,08532*
€ 0,11662*
1 Tag
250
250
€ 4,95*
ab € 0,08576*
€ 0,11666*
Lager 1375
250
€ 5,95*
ab € 0,11369*
€ 0,15841*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,15841*
€ 0,18851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15741*
€ 0,18732
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,15141*
€ 0,18018
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14641*
€ 0,17423
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13941*
€ 0,1659
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,11741*
€ 0,13972
pro Stück
ab 5625000 Stück
€ 0,11369*
€ 0,13529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 39,6025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2102
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.