Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONG Versandtasche 03002486 C4 mF hk 120g ws 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-327048701
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     03002486
EAN/GTIN:
     4040134154466
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
BONG Versandtasche Topstar DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 120g/m² hochweiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topstar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Topstar
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 24,35*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 29,05*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 27,62*
€ 37,23*
€ 5,95*
ab € 28,21*
€ 39,54*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 48,22*
€ 65,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,23*
€ 44,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,20*
€ 40,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,81*
€ 39,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2102
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.