Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, mit Fenster und Haftklebung, hochweiß, 120 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Das Bild zeigt den Umschlag in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt den Umschlag in Einzelabbildung.
Versandtasche, C4, mit Fenster und Haftklebung, hochweiß, 120 g/qm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-03002486
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     03002486
EAN/GTIN:
     4040134114460
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: hochweiß. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
1
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet
Breite:
229
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
14
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 24,35*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 29,05*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 27,62*
€ 37,23*
€ 5,95*
ab € 28,21*
€ 39,54*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 48,22*
€ 65,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2102
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.