Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Tretabfalleimer Classic H2403695 20l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/392/a013392t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/392/a013392t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435011890
Herst.-Nr.:
     H2403695
EAN/GTIN:
     4012086104905
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
helit Tretabfalleimer the silent Classic 29,3 x 46,2 cm (Ø x H) 20l Stahlblech schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the silent Classic
Form:
rund
Maße:
29,3 x 46,2 cm (Ø x H)
Volumen:
20
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
schwarz
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tretabfalleimer the silent Classic
Einsatz vorhanden:
Ja
Material des Einsatzes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, push abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Eimer, Kosmetikeimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb, Papiermülleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,62*
€ 39,76*
8 Tage
6
€ 5,87*
ab € 30,22*
€ 42,11*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 34,03*
€ 47,73*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,63*
€ 49,95*
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 39,45*
€ 55,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403600
ab € 35,14*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403605
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.