Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer Classic 20l H2403605 20l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/392/a013392u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/392/a013392u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435011801
Herst.-Nr.:
     H2403605
EAN/GTIN:
     4012086104899
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
helit Tretabfalleimer the silent Classic 29,3 x 46,2 cm (Ø x H) 20l Stahlblech weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the silent Classic
Form:
rund
Maße:
29,3 x 46,2 cm (Ø x H)
Volumen:
20
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
weiß
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tretabfalleimer the silent Classic
Einsatz vorhanden:
Ja
Material des Einsatzes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, tretabfalleimer, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Eimer, Kosmetikeimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb, Papiermülleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 32,29*
€ 45,15*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 34,23*
€ 47,79*
€ 5,50*
ab € 34,43*
€ 49,54*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,48*
€ 49,89*
4 Tage
80
€ 7,90*
ab € 39,61*
€ 54,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 18 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403600
ab € 34,86*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403695
ab € 27,76*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404205
ab € 43,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.