Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Abfallbehälter BRUTE FG262000GRAY 76l PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/835/a013835n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/835/a013835n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435013580
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG262000GRAY
EAN/GTIN:
     086876013436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Brute®-Tonne besitzt innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um bis zu 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Produktionsweise aus hochwertigem Kunststoff, verstärktem Boden und UV-Blockern sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen. An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BRUTE®
Form:
rund
Maße:
49,22 x 58,12 cm (Ø x H)
Volumen:
76
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer BRUTE®
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, rundbehälter pe, abfallbehälter für außenanlagen, abfallkorb kunststoff, Abfallbehälter, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsammler, Abfalltonnen, Eimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltonnen, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 37,48*
€ 46,30*
1
€ 4,95*
ab € 37,58*
€ 46,34*
2 Tage
35
1
€ 5,45*
ab € 37,39*
€ 46,34*
1
€ 8,95*
ab € 36,78*
€ 46,97*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 62,36*
€ 77,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,01*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,57*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 73,50*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,76*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,33*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,42*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,39*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,20*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,49*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,73*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 186,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.