Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Standascher SmokersPole FGR1BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/874/a013874f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/874/a013874f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435014190
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FGR1BK
EAN/GTIN:
     097591109113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Durch den Smoker's Pole von Rubbermaid Commercial werden mögliche Hindernisse in stark frequentierten Bereichen reduziert. Dieser wetterfeste Zigarettenbehälter hat eine UV-stabilisierte Uni-Koat-Pulverbeschichtung. Dadurch ist er für eine Vielzahl von Außenanwendungen geeignet. Platzsparende Bauform für eine bequeme Zigarettenentsorgung. Leicht zu entleeren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SmokersPole
Form:
rund
Maße:
32 x 104 cm (Ø x H)
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Standascher SmokersPole
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 98,93*
€ 127,53*
Frei Haus
ab € 100,20*
€ 131,89*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 105,75*
€ 137,67*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 147,20*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 158,09*
€ 207,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGR1SM
ab € 99,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.