Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Standascher Infinity FG9W3400BLA 25,4l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/874/a013874b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/874/a013874b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/348/a014348i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435014690
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG9W3400BLA
EAN/GTIN:
     086876183504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Die Infinity™ Smoker Station mit hohem Fassungsvermögen von Rubbermaid Commercial bietet ein elegantes Design für ein attraktives und effizientes Rauchabfall-Management. Die Smoker Station verfügt über einen offenen Trichter, um ein Verstopfen bei der Zigarettenentsorgung zu vermeiden. Die runden Ascher für die Zigarettenentsorgung verfügen über eine Ausdrückfläche aus Edelstahl für Zigaretten, die ein Weiterglimmen verhindert. Edelstahl ist rost-, schmutz- und korrosionsbeständig. Der Kuppelaufsatz verhindert das Eindringen von Wasser. Die 360-Grad-Entsorgungsöffnung bietet einen komfortablen Zugang. Manipulationen und Diebstahl werden durch das integrierte Schloss verhindert. Führungen am Aufsetzrahmen und Sockel ermöglichen ein einfaches Entleere. Beschwerte Sockel und Anschraubmöglichkeiten bieten mehr Stabilität in Außenbereichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Infinity™
Form:
rund
Maße:
39 x 105 cm (Ø x H)
Volumen:
25,4
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Standascher Infinity™
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, Abfallbehälter, Abfallsammler, Aschenbecher, Ascher, Mülleimer, Stapelascher
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 183,87*
€ 219,54*
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 220,13*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 195,88*
€ 238,80*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 207,81*
€ 249,15*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 293,33*
€ 362,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,38*
€ 427,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 105,05*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1639EHGR
ab € 89,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 184,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.