Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 12487 33x33cm 3lagig d.blau 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/000/a009000l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/000/a009000l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-440208053
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12487
EAN/GTIN:
     4002911124871
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Weiche, dekorative Servietten.
Weitere Informationen:
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 10,88*
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 10,95*
3 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,05*
€ 11,43*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,24*
€ 15,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12478
ab € 7,90*
Ähnlich
PAPSTAR
12483
ab € 7,86*
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,54*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,05*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 8,13*
Ähnlich
PAPSTAR
12494
ab € 7,87*
Ähnlich
PAPSTAR
81656
ab € 7,85*
Ähnlich
PAPSTAR
81658
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.