Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 60l 6mic transparent 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-445012203
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445012203
EAN/GTIN:
     4003969090767
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack 62 x 72 cm (B x H) 6µm 60l transparent 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
62 x 72 cm (B x H)
Dicke der Folie:
6
Volumen:
60
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l, abfallbeutel, Abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
211
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,47*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,48*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36005
ab € 3,89*
Ähnlich
PAPSTAR
12104
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.