Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 60l 6mic transparent 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445012203
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445012203
EAN/GTIN:
     4003969090767
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack 62 x 72 cm (B x H) 6µm 60l transparent 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Maße:
62 x 72 cm (B x H)
Dicke der Folie:
6 µm
Volumen:
60 l
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l klar, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
251
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,49*
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,56*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36005
ab € 3,93*
Ähnlich
PAPSTAR
12104
ab € 1,24*
Ähnlich
Swirl
216410
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.