Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secolan Müllbeutel H1326 60l sw 15St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/369/a014369k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/369/a014369k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445015890
Hersteller:
     Terdex
Herst.-Nr.:
     H1326
EAN/GTIN:
     4260123533267
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Diese Müllbeutel sind sehr belastbar und flüssigkeitsdicht.
Weitere Informationen:
Maße:
60 x 72 cm (B x H)
Dicke der Folie:
30
Volumen:
60
reißfest:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polyethylen, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60 l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,87*
€ 3,06*
1 Tag
570
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,12*
9 Tage
98
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,35*
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 3,69*
12 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12104
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.