Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secolan Müllbeutel H1326 60l sw 15St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-445015890
Hersteller:
     Terdex
Herst.-Nr.:
     H1326
EAN/GTIN:
     4260123533267
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Diese Müllbeutel sind sehr belastbar und flüssigkeitsdicht.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Maße:
60 x 72 cm (B x H)
Dicke der Folie:
30 µm
Volumen:
60 l
reißfest:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polyethylen, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, müllbeutel 60l, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,85*
€ 3,03*
10 Tage
55
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,08*
Lager 1682
492
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,11*
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 3,69*
7 Tage
490
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12104
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.