Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Papierhandtuch ECO 4012104 25x23cm 20x160Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/702/a013702w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/702/a013702w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446021300
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4012104
EAN/GTIN:
     4000883101203
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Fripa Papierhandtücher ECO 25 x 23 cm (B x L) Papier, 100 % recycelt weiß 20 x 160 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO
Verwendung für Produkt:
Fripa Handtuchspender 2340048, 2340038
Maße:
25 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
20 x 160 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher ECO
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, fripa falthandtuch, falthandtuch 2-lagig, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
333
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,71*
€ 31,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,18*
€ 31,37*
2 Tage
34
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,85*
€ 31,48*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 33,96*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 26,48*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 28 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
1 Stück enthält 3.200 Blätter (ab € 0,00777* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95742
ab € 32,07*
Ähnlich
WEPA
277190
ab € 21,49*
Ähnlich
Fripa
ab € 42,91*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277200
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.