Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch ECO V-Falz 2-lagig weiß 20 x 160 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216021
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4012104
EAN/GTIN:
     4000883101203
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
FRIPA Eco-hochwertiges Handtuchpapier mit Zick-Zack (V) - Falzung, besonders hochwertig, saugfähig und reißfest, mit ansprechender Blumendekor-Prägung, bestehend aus 100 % Recycling-Papier. Farbe: weiß. Packung mit 20 x 150 = 3200ST. Das Produkt ist mit dem Blauen Engel (RAL-UZ5) zertifiziert. Bei der Entnahme aus dem Spender entfaltet sich das Tuch automatisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Falzung:
Multi-/ Interfalzformat (W - Falzung)
Prägung:
Blumendekor
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
20 x 160 = 3200 Tücher
Blattformat:
ca. 25 x 23 cm
Grundfläche gefaltet:
ca. 25 x 11,5 cm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz5 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
333
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,71*
€ 31,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,18*
€ 31,37*
Lager 690
34
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,85*
€ 31,48*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 33,96*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 26,48*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
1 Stück enthält 3.200 Blätter (ab € 0,00746* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95742
ab € 32,07*
Ähnlich
WEPA
277190
ab € 21,49*
Ähnlich
Fripa
ab € 42,91*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277200
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.