Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Seifenspender Elevation 56000 11,2x29,1x11,4cm 1l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/122/a014122u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/122/a014122u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449000401
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Der Tork Spender für Flüssigseife und Desinfektionsmittel ist für alle Arten von Waschräumen geeignet - auch für herausfordernde Umgebungen. Der Spender ist zudem mit einem Armhebel erhältlich für Bereiche, in denen ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist. Das System lässt sich schnell und leicht nachfüllen, wie das „Easy to Use“-Zertifikat der Schwedischen Rheuma-Organisation bestätigt. Das elegante Tork Elevation Design ist modern und funktional. Einfache Wandmontage ohne Bohren mit gebrauchsfertigen Klebestreifen. Geschlossenes System für maximale Hygiene Einwegpumpe, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevation
Verwendung für Produkt:
Tork Flüssigseife 420501, Sensitive 420701
Maße:
11,2 x 29,6 x 11,4 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen:
1
nachfüllbar:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender Elevation
Kompatibel mit:
S1-System
Angebote (51)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 28,14*
€ 4,95*
ab € 22,73*
€ 28,17*
2 Tage
25
€ 2,90*
ab € 22,57*
€ 28,18*
€ 5,50*
ab € 22,79*
€ 28,95*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 42,03*
€ 54,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420601
ab € 6,62*
Zubehör
Tork
620501
ab € 9,64167*
Zubehör
Tork
420701
ab € 7,18*
Zubehör
Tork
420401
ab € 7,62*
Zubehör
Tork
420901
ab € 7,11*
Zubehör
Tork
553000
ab € 33,28*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,74*
Zubehör
Tork
620701
ab € 60,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.