Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL Schleifspitze 952 26150952JA 9,5mm Schaft 3,2mm 3 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/956/a010956t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/956/a010956t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481042100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     26150952JA
EAN/GTIN:
     8710364044894
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zur Verwendung für Metall, Gussteile, Schweißverbindungen, Nieten und Rost. Ideal zum Schärfen, Glätten und Schleifen von einer Vielzahl von Materialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
952
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
3 x Schleifspitzen
Schaftdurchmesser:
3,2
Durchmesser des Kopfes:
9,5
Drehzahl:
25.000 U/min.
Anzahl der Teile:
3 Teile
Material:
Aluminiumoxid
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zubehör Multifunktionswerkzeug 952
Weitere Suchbegriffe: schleifspitze dremel, korund schleifstein, Multifunktionswerkzeuge, Multifunktionswerkzeugzubehör, Werkzeuge, Zubehör Multifunktionswerkzeuge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,99*
€ 5,59*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,77*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 6,04*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,26*
€ 8,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,08667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 58,01*
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,32*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,60*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,63*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,33667*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.