| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-492667400 Herst.-Nr.: 389164 EAN/GTIN: 4001686721049 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HARIBO COLOR-RADO ist eine Mischung der beliebtesten HARIBO-Produkte und der Klassiker unter den bereits vorhandenen Produktmischungen! Im Jahre 2010 wurde diese leckere Vielfalt durch die VAMPIRE und das KARAMELL-KONFEKT erfolgreich ergänzt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Color-Rado | Packungsmenge: | 100 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fruchtgummi Color-Rado | LMIV-Produkt: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, Lakritz, Lakritz-Konfekt, Lakritzkonfekt, Schaum-Zucker, Schaumzucker, Speckartikel, Halloween Süßigkeiten, Süßes für Halloween, haribo goldbären fruchtgummi 100,0 g, gummi bärchen, haribo gummibärchen, Fruchtgummis, Snacks, Süßes, Süßigkeiten, Süßwaren, Weingummis |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,59* | € 0,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,58* | € 1,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,62* | € 1,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 0,84* | € 1,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Gramm (ab € 0,0062* pro Gramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|