Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO COLOR-RADO 100 G


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-521361
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10004923
EAN/GTIN:
     4001686721049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Der beliebte Klassiker unter den Haribo-Mischungen. Bei Haribo Color-Rado ist für jeden etwas dabei: Ob Lakritzkonfekt mit Kakao- oder Himbeergeschmack, Goldbären mit Apfel- oder Zitronengeschmack oder Fruchtgummi auf Schaumzucker. Diese Mischung verbreitet gute Laune, sobald sie geöffnet ist und ist ideal zum Teilen geeignet, aber auch um sie ganz allein zu verspeisen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Süsswaren-Mischung mit Lakritz
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, brauner Zuckersirup, WEIZENMEHL, Dextrose, Gelatine, MILCHZUCKER, Stärke, Palmfett, Kokosraspeln, Säuerungsmittel: Citronensäure, Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil), MAGERMILCHPULVER, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Orange, Ananas, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Kochsalz, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kürbis, Tomate, Hibiskus, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht, Sonnenblumenöl, Karamellsirup, Holunderbeerextrakt, Geliermittel: Agar-Agar, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Trennmittel: Talkum.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1518 kJ
Energie (kcal):
358 kcal
Fett:
2,200 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,400 Gramm
Kohlenhydrate:
79 Gramm
– davon Zucker:
55 Gramm
Eiweiß:
4,300 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
72
24
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,95*
2 Tage
693
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,18*
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,31*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,84*
€ 1,67*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Pakete
€ 0,95*
€ 1,017
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,78*
€ 0,835
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,75*
€ 0,803
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,74*
€ 0,792
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,59*
€ 0,631
pro Paket
1 Paket enthält 100 Gramm (ab € 0,0059* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete
Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haribo
389140
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.