Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO Fruchtgummi Color-Rado 389164 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492667400
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     389164
EAN/GTIN:
     4001686721049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
HARIBO COLOR-RADO ist eine Mischung der beliebtesten HARIBO-Produkte und der Klassiker unter den bereits vorhandenen Produktmischungen! Im Jahre 2010 wurde diese leckere Vielfalt durch die VAMPIRE und das KARAMELL-KONFEKT erfolgreich ergänzt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color-Rado
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fruchtgummi Color-Rado
LMIV-Produkt:
Ja
Packungsmenge:
100 g/Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
24
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,95*
Lager 1682
693
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,18*
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,84*
€ 1,67*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,18*
€ 1,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,94*
€ 1,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,77*
€ 0,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,74*
€ 0,79
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,73*
€ 0,78
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,58*
€ 0,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Gramm (ab € 0,0058* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haribo
389140
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.