Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Color-Rado, Lakritz, Konfekt, 100g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Color-Rado, Lakritz, Konfekt, 100g Beutel
Haribo Color-Rado, Lakritz, Konfekt, 100g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-7707-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686721049
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Dextrose; Gelatine; Stärke; Milchzucker; Fett pflanzlich; Kokosraspeln; Magermilchpulver; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) ; Aroma; Kochsalz; fettarmes Kakaopulver; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Holunderbeere,schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Paprika, Orange, Mango, Rote Beete; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Geliermittel: Agar-Agar; Karamellsirup; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1518 kJ / 356 kcal
Fett: 2,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 4,3 g
Salz: 0,26 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
24
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,95*
1 Tag
693
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,18*
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,31*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,84*
€ 1,67*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,67*
€ 1,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,31*
€ 1,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,11*
€ 1,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,07*
€ 1,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,04*
€ 1,11
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,84*
€ 0,90
pro Paket
1 Paket enthält 100 Gramm (ab € 0,0084* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haribo
389140
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.