Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
IDEAL Abfallsack 9000403 für 2360/2403/2404 50 St./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-760029400
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
9000403
EAN/GTIN:
4019364940132
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Abfallbeutel
Abfalltüten
Einwegplastiksäcke für Aktenvernichter.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
IDEAL 2360, 2360-60, 2430, 2404, 2445, 2465
mehrfach verwendbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfallsack
... >
Lager 1375
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 1375_officept
Weitere Suchbegriffe:
Müllbeutel
,
Mülleimerbeutel
,
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Abfallsack für Aktenvernichter
,
Auffangbeutel
,
Schnittgutsack
,
auffangbeutel 50 stück
,
aktenvernichter auffangbehälter
,
Abfallsack
,
Abfallsäcke
,
Aktenvernichter/-zubehöre
,
Beutel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,09*
€ 39,47*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,06*
€ 40,32*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,64*
€ 40,33*
Lager 809
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 29,79*
€ 40,52*
Lager 467
8 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,19*
€ 42,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,33*
€ 47,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,58*
€ 44,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,71*
€ 43,68
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5728* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter EBA 1624 C 2 x 15mm
Krug & Priester
16241111
ab € 424,54*
Zubehör
Aktenvernichter EBA 1624 C 4 x 40mm
Krug & Priester
16249111
ab € 425,42*
Zubehör
Aktenvernichter IDEAL 2445, Partikelschnitt, 4 x 40mm, 13-15 Blatt
IDEAL
24459111
ab € 414,16*
Zubehör
Aktenvernichter IDEAL 2445, Streifenschnitt, 2 x 15 mm, 19-21 Blatt
IDEAL
24451111
ab € 412,98*
Zubehör
Aktenvernichter IDEAL 2445, Streifenschnitt, 4 mm, 19-21 Blatt
IDEAL
24454111
ab € 382,74*
Zubehör
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 11 - 13Blatt
IDEAL
24651111
ab € 473,52*
Zubehör
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Partikelschnitt 4x40 mm, 16-18 Blatt
IDEAL
24659111
ab € 468,82*
Zubehör
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Streifenschnitt 4mm, 22-24 Blatt
IDEAL
24654111
ab € 424,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen