Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kabelclip CAVOLINE CLIP 2 503837 2Kabel graphit 6 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/018/a012018o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/018/a012018o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795012485
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503837
EAN/GTIN:
     4005546991399
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Der funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office. Biegeweich. Einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen. Ideal für Telefon- und USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CAVOLINE® CLIP 2
Maße:
20 x 12 mm (ø x H)
für Kabeldurchmesser geeignet:
5
selbstklebend:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
graphit
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabelclip CAVOLINE® CLIP 2
Anzahl der Kabeldurchführungen:
2 Kabeldurchführungen
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Kabelclips, Kabelhalterungen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,80*
€ 4,17*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,83*
€ 4,22*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 4,43*
1 Tag
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,44*
9 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 5,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,63*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,39*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,34*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 6,02*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 5,03*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,81*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.