Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kabelclip CAVOLINE CLIP 2 503837 2Kabel graphit 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-795012485
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503837
EAN/GTIN:
     4005546991399
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Der funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office. Biegeweich. Einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen. Ideal für Telefon- und USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CAVOLINE® CLIP 2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabelclip CAVOLINE® CLIP 2
Maße:
20 x 12 mm (ø x H)
für Kabeldurchmesser geeignet:
5 mm
Anzahl der Kabeldurchführungen:
2 Kabeldurchführungen
selbstklebend:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
graphit
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Kabelclips, Kabelhalterungen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 4,14*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,79*
€ 4,15*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,41*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,84*
€ 4,44*
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 5,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,46334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,45*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,68*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,39*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,34*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 6,01*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 4,88*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,79*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.