Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Clip CAVOLINE® CLIP 2, Kunststoff, 20 x 12 x 20 mm, graphit 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939362
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503837
EAN/GTIN:
     4005546991399
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabel-Clip CAVOLINE® CLIP 2. Ausführung: selbstklebend. Aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, für 2 USB-Kabel. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H x T): 20 x 12 x 20 mm. Farbe: graphit. Ausführung des Inhalts der Packung: Packung mit 6 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2 USB-Kabel
Breite:
20 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
20 mm
selbstklebend:
ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 4,14*
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,79*
€ 4,15*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,41*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,84*
€ 4,44*
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,45*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,68*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,39*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,34*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 6,01*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 4,88*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,79*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.