Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl Visit NV49AG260 Freischw. Arml. bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800234050
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV49AG260
EAN/GTIN:
     4014296961552
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl Visit 20 Net 110kg 100 % Polypropylen
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Visit 20 Net
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl Visit 20 Net
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48 cm
max. Sitzhöhe:
47 cm
Tiefe der Sitzfläche:
45 cm
Breite der Rückenlehne:
48 cm
Höhe der Rückenlehne:
32 cm
Armlehnen vorhanden:
Ja
Bauform der Armlehne:
Flügelarmlehnen
Stapelkapazität:
2 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
Freischwinger
Gewicht:
9,2 kg
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Material:
100 % Polypropylen
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Chrom
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe der Sitzfläche:
blau
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe der Armlehne:
silber
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 166,21*
1
€ 4,95*
ab € 132,75*
€ 166,24*
15 Tage
40
2
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 209,89*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 197,70*
€ 238,11*
4 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 200,77*
€ 239,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
NV49A G230
ab € 245,13*
Ähnlich
Topstar
NV49A G210
ab € 245,63*
Ähnlich
Topstar
NV49A G200
ab € 245,72*
Ähnlich
Topstar
NV39A G26
ab € 240,02*
Ähnlich
Topstar
NV39A G23
ab € 239,41*
Ähnlich
Topstar
NV39A G21
ab € 240,22*
Ähnlich
Topstar
NV39A G20
ab € 238,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.